Beli hand tool s di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Bender
    Mulai

    Rp9.999.900

    HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Bender
    atribut:
    • Cutting Ability (mm) Steel Bar: 10・13
    • Cutting Ability (mm) Atypical Steel Bar: D10, D13
    • Total Length (mm): 1070
  2. American Tool Precision Screwdriver Torx (Obeng Presisi)
    Mulai

    Rp119.900

    American Tool Precision Screwdriver Torx (Obeng Presisi)
    atribut:
    • Size Contents: T5,T6,T7,T8,T9,T10
  3. EVERYDAY Bar Bender+Cutter
    Mulai

    Rp86.999.900

    EVERYDAY Bar Bender+Cutter
    Deskripsi:
    BB40 Technical Parameter :-Max Bending : 40mm-Motor Power : 3.0kw, 3~-Bending Control Way : Manual- Working Disk Speed : 8-11 Rpm- Weight : 310kg-Dimensions : 850x760x800mmGQ46 Technical Parameter :-Max. Cutting Ordinary Carbon Steel : 40mm-Max. Cutting Class II Rebar : 32mm-Cutting Speed : up to 32cut/min-Motor Speed : 2880rpm-Motor Power : 4kW, 3~-Weight : 510kg
    atribut:
    • Max. Cutting Ordinary Carbon Steel (mm): 40
    • Max. Cutting Class II Rebar (mm): 32
    • Motor Speed (rpm): 1440-2880
    • Motor Power (kW): 4, 3~
    • Cutting Speed (cut/minute): up to 32
    • Max. Bending Class II Rebar (mm): 32
    • Max. Bending Ordinary Carbon Steel (mm): 45
  4. EVERYDAY Bar Bender
    Mulai

    Rp46.999.900

    EVERYDAY Bar Bender
    Deskripsi:
    Steel bar bender GW42 biasa digunakan untuk konstruksi gedung, jembatan dan jalan layang. GW42 dilengkapi dengan beberapa fitur seperti, Gear box yang tertutup dan speed gear yang didapat disesuaikan.
    atribut:
    • Max. Bending Ordinary Carbon Steel (mm): 40
    • Max. Bending Class II Rebar (mm): 32
    • Work Plate Diameter (mm): 350
    • Motor Speed (rpm): 1440
    • Motor Power (kW): 3.0, 3~
  5. MAXPOWER Rebar Cutter
    Mulai

    Rp3.899.900

    MAXPOWER Rebar Cutter
    atribut:
    • Total Length: 52 inch (1300 mm)
  6. TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Deskripsi:
    TEKIRO GUNTING BETON / GUNTING KAWAT / BOLT CUTTER / TOOLSUkuran: 12"TEKIRO BOLT CUTTER 12" Merupakan alat potong berbentuk gunting dengan ukuran jumbo berfungsi untuk memotong kawat, besi, gembok, dsb. Dengan momen yang besar. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong kawat, besi, gembok, dllMaterial : CR-VDiemnsi : 300mm 48mm 17mmPilih varian sesuai dengan yang anda butuhkanORIGINAL TEKIRO
  7. EVERYDAY Bar Cutter
    Mulai

    Rp45.999.900

    EVERYDAY Bar Cutter
    Deskripsi:
    Steel bar bender GQ46 bisa digunakan untuk konstruksi gedung, jembatan dan jalan layang. GQ46 dilengkapi dengan beberapa fitur seperti, Gear Splash Lubrication, memaksimalkan pengguanan oil hingga tiga bulan. Gear box yang tertutup dan motor anti-inverted, arah putaran motor akan tetap konsisten walaupun koneksi pada listrik terbalik
    atribut:
    • Max. Cutting Ordinary Carbon Steel (mm): 40
    • Max. Cutting Class II Rebar (mm): 32
    • Motor Speed (rpm): 2880
    • Motor Power (kW): 4.0, 3~
    • Cutting Speed (cut/minute): Up to 32
  8. ASH Tool Set
    56%
    Mulai

    Rp5.299.900

  9. BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaran
    atribut:
    • Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
    • Sound Level (dBA): 113
    • Uncertainty K (dB): 3
  10. Strong Indonesia Bar Bender
    Mulai

    Rp36.999.900

    Strong Indonesia Bar Bender
    Deskripsi:
    Bar bender STRONG adalah penekuk besi beton / baja tulangan elektrik yang akan memudahkan Anda membentuk betonijzer (baja tulangan) menjadi berbagai macam profil yang dibutuhkan.Dengan mesin tekuk besi beton bertenaga listrik ini, tenaga manusia dapat diefektifkan sehingga dalam sehari dapat diselesaikan lebih banyak besi beton. Bending diameter bar bender STRONG bervariasi mulai dari besi beton dengan diameter 16 mm polos sampai 52 mm ulir. Mesin bending besi beton STRONG dapat menangani besi beton ulir (deformed) dengan mudah.Cara Penggunaan:Cara Penggunaan:1. Pilih diameter rol tengah yang sesuai untuk diameter besi beton yang akan ditekuk. Benda kerja yang lebih besar memerlukan rol tengah yang lebih besar pula.2. Masukkan benda kerja atau beton yang akan dibengkokkan di antara rol tengah dan lengan penekuk.3. Setel lengan penekuk sehingga mendekati benda kerja sampai berjarak +/- 2 mm.4. Setel stopper (di sebelah lengan penekuk/pembengkok) sehingga tepat menyinggung benda kerja.5. Setel pen pengatur sudut sesuai kebutuhan.6. Tekan tombol untuk menjalankan proses bending.7. Lengan penekuk bar bender akan membengkokkan benda kerja dengan mudah dan rapi.
    atribut:
    • Minimum Current (A): 15
  11. Mokuba Bar Bender & Cutter
    Mulai

    Rp2.899.900

    Mokuba Bar Bender & Cutter
    Deskripsi:
    -10 to 13mm rebars can be cut and bent.-Can bend up to 135° at once. It can bend 180° when switched to a different rebar.-Has a bending mark that allows rebars to be bent in the same angle repeatedly.-Equipped with a safety stopper. It is safe to transport the main body, as the handle does not open.-It is easy to attach the main body to a workbench,etc. using a bolt.-The handle is pulled upward for bending rebars to be processed. Rebars are not in the way of the operator and the work is done safely. -Size : 10 to 13mm(compatible to deformed rebars)
    atribut:
    • Compatible Body: D-5
  12. SATA Cantilever Tool Chest & Tray Set (mm) With 12Pts Sockets (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp3.599.900

    SATA Cantilever Tool Chest & Tray Set (mm) With 12Pts Sockets (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    - Made of galvanized steel, phosphate for rust resistant- 0.5mm thickness steel body for strong & lasting usage- Strong comfort handle
  13. Strong Indonesia Bar Cutter
    Mulai

    Rp21.999.900

    Strong Indonesia Bar Cutter
    Deskripsi:
    Bar cutter STRONG merupakan pemotong baja tulangan yang digerakkan oleh tenaga listrik sehingga pemotongan dapat dilakukan dengan jauh lebih cepat dan hemat tenaga. Selain itu diameter baja atau besi yang dapat dipotong juga jauh lebih besar daripada pemotongan menggunakan gunting beton manual.- TRUE CAPACITY! Kapasitas mesin sesuai dengan spesifikasi- Pisau Bar Cutter STRONG terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan dapat digunakan di keempat sisinya sehingga lebih ekonomis (memiliki 8 mata potong)- Menggunakan tenaga motor elektrik- Mudah dioperasikan (user-friendly) dengan keamanan yang terjaga
  14. EVERYDAY Portable Rebar Cutter
    Mulai

    Rp12.999.900

    EVERYDAY Portable Rebar Cutter
    Deskripsi:
    Portable steel bar cutter RC20 biasa digunakan untuk memotong construction rebar, deformed bar, round steel bar, dll. Dengan beban -/+ 13kg yang memungkinkan dapat dibawa kemana saja. Pengoperasian menggunakan tenaga listrik, sehingga tidak menimbulkan polusi baik untuk lingkungan maupun orang lain. RC20 dilengkapi dengan beberapa fitur seperti, waktu yang dibutuhkan untuk memotong bar -/+ 4 detik. Handle disesuaikan dengan kontur tangan, sehingga nyaman digunakan. Khusus untuk memotong berbagai macam steel bar. Penggantian blade mudah dan simple. Mudah dalam perawatan.
    atribut:
    • Motor Speed (rpm): 2860
  15. Rothenberger Bolt Cutter Robolt (Gunting Beton)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Rothenberger Bolt Cutter Robolt (Gunting Beton)
    Deskripsi:
    untuk memotong besi behel/besi cor.
  16. KRISBOW Alat Pemotong Besi
    Mulai

    Rp5.199.900

    KRISBOW Alat Pemotong Besi
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 500x250x400
    • Flat Steel (mm): 40x14
    • Round Steel (mm): 32
    • Square Steel (mm): 28 x 28
  17. TRUSCO Hand-made rose stamp Number
    Mulai

    Rp299.900

    TRUSCO Hand-made rose stamp Number
    Deskripsi:
    Usage:Work material: iron, light metal. Modification and creation of the thread of the coarse
    atribut:
    • Material: Carbon steel (S45C) tip quenching
    • Weight (g): 180
    • Minimum Dimension (mm): 10
  18. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
Daftar Harga hand tool s Terbaru October 2026
HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & BenderRp9.999.900
American Tool Precision Screwdriver Torx (Obeng Presisi)Rp119.900
EVERYDAY Bar Bender+CutterRp86.999.900
EVERYDAY Bar BenderRp46.999.900
MAXPOWER Rebar CutterRp3.899.900
TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)Rp179.900
EVERYDAY Bar CutterRp45.999.900
ASH Tool SetRp5.299.900
BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Rp2.599.900
Strong Indonesia Bar BenderRp36.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait